曜日別特売

サーモバリア200HP □300mm

サーモバリア200HP □300mm - 日光化成

サーモバリア200HPは、断熱板に必要な耐熱性や強度、断熱特性をバランスよく兼ね備えた断熱板です。価格的にもリーズナブルで、コスト面の制約がある部位での使用に適しています。ガラスマットに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。

仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):200MPa●圧縮強さ(層に垂直):400MPa●へき開強さ:4.5kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.22W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):4.6×10^-5/℃●比重:1.9●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●耐アーク性:190sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04799947-68-1073-42
10,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
04799956-68-1073-45
27,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
04799965-68-1073-44
19,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする