曜日別特売

ベスサーモ E 500×1000mm

ベスサーモ E 500×1000mm - 日光化成

ベスサーモEは耐熱性が200℃で、圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や荷重がかかる部位での断熱に適しています。電気絶縁性にも優れ、耐熱絶縁板としてもご使用いただけます。ガラスクロスに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。

仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):575MPa●圧縮強さ(層に垂直):605MPa●へき開強さ:8.0kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.21W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):8.9×10^-5/℃●比重:1.8●貫層耐電圧(1min):15kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^5MΩ●耐アーク性:130sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04799755-68-1073-22
49,500
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
04799771-68-1073-24
121,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04799780-68-1073-25
172,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04799789-68-1073-23
69,900
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする