曜日別特売

ロスナボード □500mm

ロスナボード □500mm - 日光化成

ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。

仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04799299-68-1072-64
168,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04799308-68-1072-63
116,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04799317-68-1072-61
42,200
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04799326-68-1072-62
63,200
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする