オーツカ光学
照明拡大鏡用レンズ BIGレクタARシリーズ
オーツカ光学製照明拡大鏡OLIGHT5、OLIGHT6シリーズに対応した交換用レンズです。ARコート(反射防止コート)を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
仕様
●倍率:3倍、5倍、8倍●レンズ径:3倍Φ100mm、5倍Φ40mm、8倍Φ40mm●ARコート:有り●作動距離:3倍130mm、5倍95mm、8倍54mm●重量:1.0kg
アズワン品番
68-1088-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04815941
BIGレクタ358AR
¥
32,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください