ペット用撥水タイルマット 同色40枚入

ペット用撥水タイルマット 同色40枚入 - サンコー[生活用品]

撥水加工を施しています。おくだけで取り付け、取り外し簡単。スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。ハサミで手軽にカットできます。薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。(洗濯ネット使用)、床暖房に対応しています。カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。

仕様●サイズ:30×30cm●厚み:4mm●材質:表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂●撥水加工●おくだけ吸着●洗濯可 (洗濯ネット使用)●床暖房対応●アンモニア消臭効果(カテキン入)●パッケージサイズ:30.5×30.5×17cm内容量1袋(40枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04641835KP-5667-9306-83
12,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
04641851KP-5567-9306-82
12,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
04641860KP-5867-9306-85
12,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
04641869KP-5767-9306-84
12,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする