イノアック
CRゴムスポンジ C-4305シリーズ
クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材
仕様
●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●難燃規格:UL-94HF-1合格品
内容量
1個
全27種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
68-0728-31
68-0728-32
68-0728-33
68-0728-34
68-0728-35
68-0728-36
68-0728-37
68-0728-38
68-0728-39
68-0728-40
68-0728-41
68-0728-42
68-0728-43
68-0728-44
68-0728-45
68-0728-46
68-0728-47
68-0728-48
68-0728-49
68-0728-50
68-0728-51
68-0728-52
68-0728-53
68-0728-54
68-0728-55
68-0728-56
68-0728-57
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04745338
C-4305
68-0728-34
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745347
C-4305
68-0728-55
¥
3,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745356
C-4305
68-0728-44
¥
3,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745365
C-4305
68-0728-40
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745381
C-4305
68-0728-46
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745390
C-4305
68-0728-36
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745399
C-4305
68-0728-38
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04745408
C-4305
68-0728-33
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745417
C-4305
68-0728-54
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745426
C-4305
68-0728-56
¥
9,140
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745435
C-4305
68-0728-35
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745451
C-4305
68-0728-57
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745460
C-4305
68-0728-49
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745469
C-4305
68-0728-31
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04745478
C-4305
68-0728-53
¥
7,160
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745487
C-4305
68-0728-39
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745496
C-4305
68-0728-51
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04745505
C-4305
68-0728-52
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745521
C-4305
68-0728-42
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745530
C-4305
68-0728-45
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745539
C-4305
68-0728-50
¥
6,960
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745548
C-4305
68-0728-47
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745557
C-4305
68-0728-43
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745566
C-4305
68-0728-37
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745575
C-4305
68-0728-41
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745591
C-4305
68-0728-48
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745600
C-4305
68-0728-32
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください