イノアック
CRゴムスポンジ 硬度25° 粘着付き C-4305シリーズ
クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材
仕様
●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●片面粘着:アクリル系基材不織布●難燃規格:UL-94HF-1合格品
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(厚さ×幅W×長さL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04745609
C-4305
15×500×500
68-0728-74
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745618
C-4305
10×300×300
68-0728-70
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月25日
04745627
C-4305
20×500×500
68-0728-77
¥
7,690
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745636
C-4305
15×300×300
68-0728-73
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04745645
C-4305
10×1000×1000
68-0728-72
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04745661
C-4305
2×1000×1000
68-0728-63
¥
5,960
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745670
C-4305
2×300×300
68-0728-61
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04745679
C-4305
1×500×500
68-0728-59
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745688
C-4305
2×500×500
68-0728-62
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745697
C-4305
25×1000×1000
68-0728-81
¥
28,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745706
C-4305
30×300×300
68-0728-82
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745715
C-4305
25×300×300
68-0728-79
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745731
C-4305
1×1000×1000
68-0728-60
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745740
C-4305
5×500×500
68-0728-68
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04745749
C-4305
20×1000×1000
68-0728-78
¥
23,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04745758
C-4305
30×1000×1000
68-0728-84
¥
33,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04745767
C-4305
10×500×500
68-0728-71
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745776
C-4305
3×300×300
68-0728-64
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745785
C-4305
3×500×500
68-0728-65
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745801
C-4305
1×300×300
68-0728-58
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04745810
C-4305
15×1000×1000
68-0728-75
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745819
C-4305
3×1000×1000
68-0728-66
¥
6,190
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745828
C-4305
5×1000×1000
68-0728-69
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745837
C-4305
5×300×300
68-0728-67
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04745846
C-4305
20×300×300
68-0728-76
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745855
C-4305
25×500×500
68-0728-80
¥
7,890
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04745871
C-4305
30×500×500
68-0728-83
¥
9,870
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください