硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 粘着付き

硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 粘着付き - イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 粘着付き - イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 粘着付き - イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 粘着付き - イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 粘着付き - イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 粘着付き - イノアック

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。

材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布タイプ粘着有り引張強度(MPa)0.69比重(g/cm3)0.07内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04757177-15500×50068-0778-54
2,910
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04757186-201000×100068-0778-58
9,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
04757195-30500×50068-0778-60
4,550
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
04757211-20300×30068-0778-56
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
04757220-15300×30068-0778-53
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
04757229-151000×100068-0778-55
7,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
04757238-501000×100068-0778-67
19,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
04757247-10500×50068-0778-51
2,370
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
04757256-40500×50068-0778-63
5,640
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
04757265-401000×100068-0778-64
15,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
04757281-5500×50068-0778-48
1,820
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04757290-50300×30068-0778-65
2,880
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
04757299-30300×30068-0778-59
2,090
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
04757308-50500×50068-0778-66
6,730
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
04757317-40300×30068-0778-62
2,480
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
04757326-101000×100068-0778-52
6,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
04757335-20500×50068-0778-57
3,460
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
04757351-301000×100068-0778-61
12,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
04757360-10300×30068-0778-50
1,310
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
04757369-5300×30068-0778-47
1,110
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
04757378-51000×100068-0778-49
4,700
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする