曜日別特売

EPDMゴムスポンジ 硬度20° 粘着付き EP-205シリーズ

EPDMゴムスポンジ 硬度20° 粘着付き EP-205シリーズ - 平和EPDMゴムスポンジ 硬度20° 粘着付き EP-205シリーズ - 平和EPDMゴムスポンジ 硬度20° 粘着付き EP-205シリーズ - 平和

エチレンプロピレンゴム素材を基材とした独立気泡発泡体。独立気泡の為、水、空気を通しません。耐オゾン性、耐化学薬品性、耐熱性にも優れており屋外にも強い素材です。反発力がありシール特性、断熱性に優れます。グリップ力と弾力性があり、クッション材としてもご使用頂けます。

仕様●材質:エチレンプロピレンゴム●比重:0.2g/cm3●色:黒●粘着:アクリル系基材不織布内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04759049EP-20568-0795-63
2,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
04759058EP-20568-0795-53
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
04759067EP-20568-0795-70
7,700
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
04759076EP-20568-0795-65
14,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
04759085EP-20568-0795-76
9,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
04759101EP-20568-0795-54
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
04759110EP-20568-0795-74
28,300
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
04759119EP-20568-0795-66
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
04759128EP-20568-0795-59
6,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
04759137EP-20568-0795-68
18,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
04759146EP-20568-0795-69
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
04759155EP-20568-0795-62
9,100
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
04759171EP-20568-0795-52
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
04759180EP-20568-0795-64
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
04759189EP-20568-0795-77
33,400
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
04759198EP-20568-0795-55
2,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
04759207EP-20568-0795-58
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
04759216EP-20568-0795-56
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
04759225EP-20568-0795-57
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
04759241EP-20568-0795-72
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
04759250EP-20568-0795-67
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
04759259EP-20568-0795-71
23,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
04759268EP-20568-0795-60
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
04759277EP-20568-0795-73
7,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
04759286EP-20568-0795-51
1,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
04759295EP-20568-0795-80
43,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
04759311EP-20568-0795-61
3,100
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
04759320EP-20568-0795-78
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
04759329EP-20568-0795-79
13,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
04759338EP-20568-0795-75
4,100
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする