曜日別特売

耐油性NBRゴムスポンジ NBR336シリーズ

耐油性NBRゴムスポンジ NBR336シリーズ - 平和耐油性NBRゴムスポンジ NBR336シリーズ - 平和耐油性NBRゴムスポンジ NBR336シリーズ - 平和耐油性NBRゴムスポンジ NBR336シリーズ - 平和耐油性NBRゴムスポンジ NBR336シリーズ - 平和耐油性NBRゴムスポンジ NBR336シリーズ - 平和

耐油性に優れたニトリルゴム(NBR)を発泡させた素材です。耐油性に優れているので、機械部品のパッキングなどでよく使われます。独立気泡で、水、空気は通しません。程よい弾力があります。

仕様●基材:NBR(ニトリルブタジエンラバー)●色:黒●硬度(アスカー):30±5●見掛比重:0.21●引張り強さ:1.84MPa内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04748540NBR33668-0756-72
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04748549NBR33668-0756-65
3,100
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
04748558NBR33668-0756-73
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748567NBR33668-0756-64
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
04748576NBR33668-0756-77
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
04748585NBR33668-0756-66
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
04748601NBR33668-0756-76
5,700
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748610NBR33668-0756-75
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748619NBR33668-0756-62
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748628NBR33668-0756-63
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748637NBR33668-0756-79
7,400
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748646NBR33668-0756-74
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
04748655NBR33668-0756-84
4,200
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
04748671NBR33668-0756-61
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748680NBR33668-0756-78
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748689NBR33668-0756-69
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748698NBR33668-0756-86
38,500
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
04748707NBR33668-0756-71
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
04748716NBR33668-0756-80
25,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04748725NBR33668-0756-81
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748741NBR33668-0756-60
700
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748750NBR33668-0756-70
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748759NBR33668-0756-67
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748768NBR33668-0756-82
9,100
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする