平和
耐油性NBRゴムスポンジ 硬度30° 粘着付き NBR336シリーズ
耐油性に優れたニトリルゴム(NBR)を発泡させた素材です。耐油性に優れているので、機械部品のパッキングなどでよく使われます。独立気泡で、水、空気は通しません。程よい弾力があります。
仕様
●基材:NBR(ニトリルブタジエンラバー)●色:黒●硬度(アスカー):30±5●見掛比重:0.21●引張り強さ:1.84MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04748777
NBR336
68-0756-88
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748786
NBR336
68-0756-93
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748795
NBR336
68-0756-91
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04748811
NBR336
68-0757-08
¥
28,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748820
NBR336
68-0756-96
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748829
NBR336
68-0756-87
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04748838
NBR336
68-0757-02
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748847
NBR336
68-0757-14
¥
40,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04748856
NBR336
68-0757-09
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748865
NBR336
68-0756-89
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748881
NBR336
68-0756-98
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748890
NBR336
68-0757-13
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748899
NBR336
68-0757-12
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04748908
NBR336
68-0757-11
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748917
NBR336
68-0756-95
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04748926
NBR336
68-0757-03
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748935
NBR336
68-0757-01
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748951
NBR336
68-0756-97
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748960
NBR336
68-0757-07
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04748969
NBR336
68-0756-99
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください