書初め用筆 人造毛書写楽 5本入 AJPシリーズ

書初め用筆 人造毛書写楽 5本入 AJPシリーズ - あかしや書初め用筆 人造毛書写楽 5本入 AJPシリーズ - あかしや書初め用筆 人造毛書写楽 5本入 AJPシリーズ - あかしや書初め用筆 人造毛書写楽 5本入 AJPシリーズ - あかしや書初め用筆 人造毛書写楽 5本入 AJPシリーズ - あかしや

300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選した入門者用シリーズ、この筆は特殊ポリエステル毛で作られているため、動物の毛に比べ耐久性に優れ、毛抜けや毛切れが少なく丈夫です。お手入れも簡単で穂先を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいため扱いやすく、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。弾力性があり穂先も鋭いため、トメ、ハネ、ハライなどの基本点画を美しく表現でき、主に楷書に適しています。

仕様●書初め用筆●主原毛:人造毛(特殊ポリエステル毛)●軸径:大筆規格7号(約22mm)●中鋒●弾力:やや硬め●主な用途:学校書写・書道教室●適正:楷書(画仙紙作品・半紙1文字)●JANコード(1本):4963095211187アズワン品番67-8771-44内容量1式(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04568001AJP-200
10,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする