曜日別特売

グレイスコア・アジャスト 介助式 ドラロック仕様 GRC-61BD Mシリーズ

グレイスコア・アジャスト 介助式 ドラロック仕様 GRC-61BD Mシリーズ - 松永製作所 (車椅子)グレイスコア・アジャスト 介助式 ドラロック仕様 GRC-61BD Mシリーズ - 松永製作所 (車椅子)グレイスコア・アジャスト 介助式 ドラロック仕様 GRC-61BD Mシリーズ - 松永製作所 (車椅子)グレイスコア・アジャスト 介助式 ドラロック仕様 GRC-61BD Mシリーズ - 松永製作所 (車椅子)

座面の高さ調整と肘掛け高さ調整もついたセミモジュール車いす。クッションを使う方などに適しています。肘跳ね上げ&脚部スイング機能付きで移乗に便利な多機能タイプです。ドラロック式(フットブレーキ付)で介助の際腰への負担を軽減します。折りたたみ式で、運搬時や収納時にスペースをとりません。前後に十分な制動力を持つドラムブレーキを採用。標準モデルとしては業界一高い56cmのバックサポート仕様。長時間のご利用も快適です。グレイスコアなら、円背で車椅子に深く腰掛けて座りづらい方もしっかりお座りいただけます。空気管理不要のノーパンク「ハイブリッドタイヤ」を標準装備。圧倒的な漕ぎやすさと長時間のご利用も快適な「新バックサポートシステム」、シート奥行きの調整が簡単、工具不要。通気性抜群の「イージードライクッション」

仕様●シート色:ブラック●キャスタ×大車輪:5×16インチ●前座高:430/410mm●後座高:415/395mm●シート幅:400/420mm●シート奥行:380(340)mm●アームサポート高:250~310mm●バックサポート高:560mm●フット長:290~350mm●全長:950mm●全高:930mm●全幅:560mm●重量:17.1kg●※シート奥行は380mmと340mmに設定可能です。(出荷時のシート奥行設定380mm)●※バックサポート長:JIS上は515mmとなります。●※フット長:フットサポート・シート間距離●※全幅:座幅400mm時の寸法になります。●背折りたたみ●跳ね上げ式アームサポート●アームサポート高さ調節●背シート張り調整●スイングイン&アウト●ドラム式制動用ブレーキ●立体フレーム●フットサポート前後&角度調節●ノーパンクタイヤ●ドラロック仕様●介助式内容量1台
注意
●※シート奥行は380mmと340mmに設定可能です。(出荷時のシート奥行設定380mm)●※バックサポート長:JIS上は515mmとなります。●※フット長:フットサポート・シート間距離●※全幅:座幅400mm時の寸法になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04795598GRC-61BD M-1468-0954-96
239,030
229,800
非課税商品
229,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
04795607GRC-61BD M-1268-0954-95
239,030
229,800
非課税商品
229,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
04795616GRC-61BD M-1368-0954-94
239,030
229,800
非課税商品
229,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする