曜日別特売

ENJOY ワンピース AIR SWING SUITS 1STORY ネイビー EAW642シリーズ

ENJOY ワンピース AIR SWING SUITS 1STORY ネイビー EAW642シリーズ - カーシーカシマENJOY ワンピース AIR SWING SUITS 1STORY ネイビー EAW642シリーズ - カーシーカシマENJOY ワンピース AIR SWING SUITS 1STORY ネイビー EAW642シリーズ - カーシーカシマ

軽やかな着心地と抜群の動きやすさが大人気!仕事の能率もグンとあがる「エア スウィング スーツ」。新しい女性の働き方をカタチに!ストレスフリーでタフなオフィスワンピース。素材は上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した素材を使用。ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:37cm●胸囲:112cm●着丈:95.5cm●ヒップ:122cmアズワン品番68-0895-88内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04773731EAW642
45,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする