曜日別特売

アメニティカップ 紅柳糸 M-354CRシリーズ

アメニティカップ 紅柳糸 M-354CRシリーズ - スリーラインアメニティカップ 紅柳糸 M-354CRシリーズ - スリーラインアメニティカップ 紅柳糸 M-354CRシリーズ - スリーラインアメニティカップ 紅柳糸 M-354CRシリーズ - スリーライン

ユニバーサルデザイン、高齢者の方や体の不自由な方にもやさしく使い心地の良いユニバーサルデザインを取り入れたアメニティコレクションシリーズ。持ちやすい工夫や食べやすさ、すくいやすさ、機能性、視認性などさまざまな視点から検証を行い、デザインに反映させています。持ちやすさ、ハンドルは、指でしっかり握れ安定して持つことができます。容量目安とスタッキング、便利な200ccと100ccの目安線があります。しっかり持って、しっかり飲める。滑り落ちをなくす大きなグリップが特徴です。配膳時にお茶がこぼれにくい蓋付きのカップです。手にフィットする持ちやすいカタチです。グリップに手を差し込むことで、滑り落ちがなく飲むときにも安心です。大きなグリップは折れにくくしっかりと持つことができます。環境配慮型食器「ハイブリッドメラミン」、CO2をはじめとする温暖化ガスの排出量が増え、地球が温かくなり、気候変動や生態系に影響を与えている「地球温暖化問題」。ハイブリッドメラミンとは、森林資源を大量に消費する木材パルプの使用をなくして、非木材である竹やバガスなどを利用した環境配慮型メラミン食器です。一般的にメラミン食器の成形材料は、25~30%の木材パルプが充填されています。ハイブリッドメラミンは、その木材パルプの代わりに、サトウキビを絞ったあとの残渣のバガス、成長力が早い竹の繊維など、非木材繊維を使用していますので、資源の有効活用からも役立っている食器と言えます。

仕様●色:紅柳糸●サイズ(mm):115×85×84●材質:メラミン樹脂●蓋をした時の組み高さ(mm):88●容量:270cc●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0557-63内容量1ケース(80個)
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04697221M-354CR
97,600
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする