ジェットヒーターD643×W244 HPE150A1シリーズ

ジェットヒーターD643×W244 HPE150A1シリーズ - オリオン機械

ハイパワーでハンディータイプの決定版。警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。対震(対震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。点火(点火安全):点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。停電(停電安全):停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。過熱防止:ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。過負荷(過負荷保護):過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。高電圧(高電圧停止):運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。建築現場内装、塗料作業の乾燥、自動車整備工場、板金工場、数値は測定値であり、保証値ではありません。熱出力は日本暖房機器工業会の統一値に基づいて算出してあります。運転音は機器正面より1.5m離れた位置での最高値を示しています。熱風吹出量は、機外静圧「0」時の値を示しています。熱分布表は、周囲温度0℃時の参考値です。周囲温度-20℃~40℃の範囲でご使用ください。適応面積は断熱材の種類、厚みにより変化します。また設定上のレイアウト、天井の高さによっても異なりますので、あらかじめご了承願います。有害物質(アスベスト)は使用しておりません。画像は代表画像を使用しています。

仕様●サイズ(mm):D643×W244×H496●質量(kg):14.5●電源(V):100●消費電力(W):120●暖房出力(kW):17.0●タンク容量(L):13●燃料消費量(L/h):1.73●連続燃焼時間(h):8●暖房目安【木造】(坪):23●暖房目安【コンクリート】(坪):31●運転音(dB):70●周波数(Hz):60アズワン品番67-9208-37内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04620275HPE150A1-60HZ
133,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする