アクアエコテック
オゾ・ケア-J300 AQUA30C-J300シリーズ
水道水から手軽に「オゾン+電解水」を生成できます。細菌や有害物質を酸化分解し除去します。歯ブラシやマスク等の除菌・消臭に効果的です。すすぎ洗いが不要です。
仕様
●最大容量:300mL●サイズ:W82×D67×H166mm●電源入力:AC100~240V 50/60Hz 0.8A●電源出力:DC24V 1.5A●電解時間:3min/回●用水条件:水道水●適用温度:15~40℃●オゾン水濃度(1次電解):1.4mg/L(300mL)、~2.9mg/L(100mL)●材質:本体/トライタン・ガラス、電極/チタン合金・ステンレス316L、座の外側/ABS樹脂、蓋/シリコンゴム●本体重量:169g●付属品:専用電源・容器蓋×各1個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04757719
AQUA30C-J300
68-0788-76
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04757728
AQUA30C-J300
68-0788-77
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください