湯たんぽみたいなあったかソックス

湯たんぽみたいなあったかソックス - グローバル・ジャパン湯たんぽみたいなあったかソックス - グローバル・ジャパン湯たんぽみたいなあったかソックス - グローバル・ジャパン湯たんぽみたいなあったかソックス - グローバル・ジャパン湯たんぽみたいなあったかソックス - グローバル・ジャパン湯たんぽみたいなあったかソックス - グローバル・ジャパン湯たんぽみたいなあったかソックス - グローバル・ジャパン湯たんぽみたいなあったかソックス - グローバル・ジャパン

足の冷え対策に!いろいろな使い方、湯たんぽみたいな暖かさを毎日の生活の足元に、01.2Way、クシュっと履いても可愛い、02.ルームソックス、ルームソックスとして、帰宅して寒いときに、03.伸縮性あり履き心地ふんわり、あったか生地でしっかり伸び縮み&軽い、寒い季節にピッタリ、足の冷え対策のルームソックスとして、オフィスワークや家事に

仕様●サイズ/適応サイズ:22~25cm●材質:アクリル80%、ポリエステル19%、ポリウレタン1%●商品サイズ:置き寸・履き口/8.0cm●足首周り:7.5cm●筒丈:33.5cm●長さ:17.0cm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04624046-67-9232-73
980
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04624055-67-9232-74
980
889
978(税込)
43日以内出荷
返品不可
04624071-67-9232-72
980
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする