DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース1000 D型セット BPZ-620シリーズ
ベスポジBPZ基本セットとD型手すりのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04764229
BPZ-620-52
68-0811-84
¥
69,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764238
BPZ-620-72
68-0811-86
¥
71,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764247
BPZ-620-62
68-0811-85
¥
71,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください