ベスポジBPZ 丸ベース セット BPZ-800シリーズ

ベスポジBPZ 丸ベース セット BPZ-800シリーズ - DIPPERホクメイ

ベスポジBPZ基本セットと玄関アームのセットです。

仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:アルミ●▼ブラケット:ナイロン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04761551BPZ-800-3068-0809-15
95,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04761560BPZ-800-1068-0809-13
93,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04761569BPZ-800-2068-0809-14
95,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする