DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース セット BPZ-810シリーズ
ベスポジBPZ基本セットと玄関アームのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:アルミ●▼ブラケット:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04761605
BPZ-810-20
68-0809-20
¥
90,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04761621
BPZ-810-30
68-0809-21
¥
90,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04761630
BPZ-810-10
68-0809-19
¥
88,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください