DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース ロング セット BPZ-610シリーズ
ベスポジBPZ基本セットとb型手すりのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04760975
BPZ-610-30
68-0808-54
¥
74,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760991
BPZ-610-10
68-0808-52
¥
72,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04761000
BPZ-610-20
68-0808-53
¥
74,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください