アイホン
NFXシステム用呼出握り釦 NFR-8Aシリーズ
NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
仕様
●材質:自己消火性樹脂●ボタン位置:握り部/製品先端●付属:断線防止機構●コード長さ(m):2
アズワン品番
67-8770-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04567906
NFR-8A-2.0
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください