採便管 02-TE-215シリーズ

採便管 02-TE-215シリーズ - 佐藤化成

自社開発の培地漏れ防止弁つき、管内の培地がキャップ側に漏れないので作業環境が良いです。自社特許の無臭培地を使用しております。検査に適量の便を採取できる独自の採便棒形状を採用しております。キャップの開栓が片手で可能です。細管タイプなので廃棄物の量が少ないです。袋、バラ入り。使用期限印字付き、ラベル入り

仕様●管長さ:80mm●管径:10Φ●材質:管・キャップ/PE製、採便棒/PP製●キャリブレ培地0.7mL入り●入数:2000本(100本×20袋)内容量1ケース(20袋×100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0479650802-TE-215T-PR68-0983-31
83,000
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
0479651702-TE-215-PR68-0983-30
83,000
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする