採便管 TE-015Sシリーズ

採便管 TE-015Sシリーズ - 佐藤化成

検体漏れ防止に、キャップと採便棒の逆止弁で二重の工夫があります。スプーン採便棒が管底に届くように調整しているので軟便にも対応します。採便棒がスプーンタイプのため定量採取が可能です。採取後の検体を収納するときに管口にスプーンガイドがあるので容易です。サイズが10Φ×80mmhとコンパクト化、返送費の削減が可能です。

仕様●管長さ:80mm●管径:10Φ●材質:管・キャップ/PE製、スプーン棒/PP製●入数:2000本(100本×20袋)内容量1ケース(20袋×100本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04796481-68-0983-29
70,000
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
04796490-68-0983-27
70,000
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
04796499-68-0983-28
70,000
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする