バーコードスキャナ MSシリーズ

バーコードスキャナ MSシリーズ - unitech

業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水

仕様●[スキャナモジュール] レーザエンジン、[スキャン速度] 104 スキャン/秒、[光学的解像度] 0.1 mm、[印刷コントラスト比(PCS)] 25%、[読み取り距離 (DOF PCS=80%)] 2.5cm - 114cm●[無線周波数] 2.4GHz, Bluetooth V2.1+EDR, クラス 2、[通信距離] 10メートル以内 、[通信プロトコル] HID, SPP、[ホストインターフェース] USBタイプC●[メモリ] 64 Kバイト SRAM / 2Mバイト Flash ROM●[キー] 3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用●[ディスプレィ] 1インチ OLED, 128 x 64、[照明] 650 nm 可視レーザダイオード●[寸法] 37 mm x 96 mm x 21mm、[重量] 63g●[バーコードシンボル] 1D: Code 39, フル ASCII Code39, Interleave 2 of 5, UPC A/E/E1, MSI, Codabar(NW7), Code 11, JAN/EAN8/13, Code 93, Code 128, EAN128, Code32, GS1 databar Code, Bookland EAN, Discreate 2 of 5, Chinese 2 of 5, ISBT 128, UCC Coupon Extended Code, Bookland 128●[電源] 充電式リチウムイオンバッテリ、[消費電流] 動作モード: <125mA、スタンバイモード: < 39mA、[動作時間] 約8 時間 (5秒間に1回のスキャン)●[落下テスト] 1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、[防塵・防水] IP42アズワン品番67-9284-53内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04631929MS916-8UBU00-SG
34,800
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする