創朋
電動ストレージパンチャー STPN-30シリーズ
破壊対象数が多い団体様向けの電動式モデル。
仕様
●電動油圧方式●破壊数1個当たりの作動時間:約10秒●最大荷重:12トン●動作保証温度:5~45℃●電源電圧:100V●消費電力:300W(破壊中平均)/15W(待機中)●破壊中動作音:約80db●本体外寸:187(W)×289(D)×410(H)mm●重量:約18kg(本体のみ)●製品保証:3年
アズワン品番
67-9308-49
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04642158
STPN-30-H
¥
946,000
¥
939,800
¥
1,033,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください