アズワン
オリコン 55B【2】 55541000シリーズ
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):651×442×249●有効内寸(mm):600×404×228●内容量(L):57.7●圧縮荷重:17.09kN(1744kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04620808
55541000BL504
67-9214-34
¥
11,070
¥
10,970
¥
12,067
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04620817
55541000YE305
67-9214-35
¥
11,070
¥
10,970
¥
12,067
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください