オリコン 60A【2】 55071000シリーズ

オリコン 60A【2】 55071000シリーズ - アズワン

折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。

仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×380●有効内寸(mm):490×333×364●内容量(L):61.4●圧縮荷重:8.25kN(842kgf)アズワン品番67-9214-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0462082655071000YE305
11,740
11,640
12,804(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする