アズワン
オリコン 75B【2】 55537000シリーズ
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):651×442×327●有効内寸(mm):600×404×306●内容量(L):76.0●圧縮荷重:13.03kN(1330kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04620835
55537000BL504
67-9214-39
¥
12,190
¥
12,090
¥
13,299
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04620851
55537000YE305
67-9214-40
¥
12,190
¥
12,090
¥
13,299
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください