アズワン
オリコン P75B-S【2】 55471000シリーズ
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):649×439×327●有効内寸(mm):600×404×306●内容量(L):76.5●圧縮荷重:10.60kN(1081kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04620860
55471000BL504
67-9214-44
¥
12,190
¥
12,090
¥
13,299
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04620869
55471000TMBL
67-9214-45
¥
12,190
¥
12,090
¥
13,299
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください