アズワン
サンクレットオリコン 30B【2】 55104000シリーズ
一体化されたフタが特長的なオリコンです。フタの別管理が不要でフタ閉めまでの作業性が良く、フタの紛失の心配もありません。サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):538×366×218●有効内寸(mm):490×331×188●内容量(L):30.8●圧縮荷重:15.30kN(1560kgf)
アズワン品番
67-9214-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04620878
55104000BL504
¥
9,790
¥
9,780
¥
10,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください