サンクレットオリコン 40B【2】 55125000シリーズ

サンクレットオリコン 40B【2】 55125000シリーズ - アズワン

一体化されたフタが特長的なオリコンです。フタの別管理が不要でフタ閉めまでの作業性が良く、フタの紛失の心配もありません。サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。

仕様●材質:PP●外寸(mm):538×366×284●有効内寸(mm):490×333×253●内容量(L):41.5●圧縮荷重:15.19kN(1550kgf)アズワン品番67-9214-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0462088755125000BL504
10,740
10,640
11,704(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする