サンクレットオリコン 50B-M【6】 55249000シリーズ

サンクレットオリコン 50B-M【6】 55249000シリーズ - アズワンサンクレットオリコン 50B-M【6】 55249000シリーズ - アズワン

一体化されたフタが特長的なオリコンです。フタの別管理が不要でフタ閉めまでの作業性が良く、フタの紛失の心配もありません。サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。

仕様●材質:PP●外寸(mm):538×366×334●有効内寸(mm):490×331×302●内容量(L):49.5●圧縮荷重:4.95kN(505kgf)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0462089655249000BL50467-9214-52
11,600
11,500
12,650(税込)
5日以内出荷
返品不可
0462090555249000YE30567-9214-53
11,600
11,500
12,650(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする