アズワン
サンクレットオリコン 55B【2】 55539000シリーズ
一体化されたフタが特長的なオリコンです。フタの別管理が不要でフタ閉めまでの作業性が良く、フタの紛失の心配もありません。サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):657×441×261●有効内寸(mm):598×405×227●内容量(L):55.0●圧縮荷重:18.52kN(1890kgf)
アズワン品番
67-9214-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04620921
55539000YE305
¥
12,840
¥
12,740
¥
14,014
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください