アズワン
サンテナー A90K 10900100シリーズ
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。カニ・ホタテ搬送用コンテナー。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):695×503×338●有効内寸(mm):627×443×289●内容量(L):86●圧縮荷重:7.06kN(800kgf)
アズワン品番
67-8947-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04590026
10900100BL512
¥
8,800
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください