消臭クッションインソール 2WAYエアーシューズ ホワイト 83WHシリーズ

消臭クッションインソール 2WAYエアーシューズ ホワイト 83WHシリーズ 山一 消臭クッションインソール 2WAYエアーシューズ ホワイト 83WHシリーズ 山一 消臭クッションインソール 2WAYエアーシューズ ホワイト 83WHシリーズ 山一 消臭クッションインソール 2WAYエアーシューズ ホワイト 83WHシリーズ 山一

脱ぎ履きしやすい2WAYタイプの片足160gの超軽量シューズです。中敷の低反発ウレタンクッションとEVAエアソールのダブルで足に加わる衝撃を吸収してくれるので、歩きやすく疲労も軽減します。トゥーガードがつま先を保護し、反り上がった形状でつまづきにくいです。サイドのメッシュが足のムレを軽減し、中敷裏に消臭繊維MOFFを使用しているので、足の不快な臭いも取り除いてくれます。

内容量1足
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04651739 83WH250 68-0321-17
6,880
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
04651748 83WH235 68-0321-14
6,880
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
04651757 83WH240 68-0321-15
6,880
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
04651766 83WH245 68-0321-16
6,880
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
04651775 83WH230 68-0321-13
6,880
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする