アズワン
ミーティングテーブル ラスティック柄天板 61-812-84シリーズ
ブラックフレームに、温もりのあるラスティック柄をセット。
材質
天板/低圧メラミン化粧板(18mm厚)、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製(粉体塗装)
高さ(mm)
715
奥行(mm)
800
耐荷重(kg)
50
アジャスター
付
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04706610
61-812-84-2
1500
27.2
68-0588-55
¥
38,000
¥
37,900
¥
41,690
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04706619
61-812-84-1
1200
23
68-0588-54
¥
28,600
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04706628
61-812-84-3
1800
24.3
68-0588-56
¥
39,900
¥
39,800
¥
43,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください