2枚刃 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J C2JSDシリーズ

2枚刃 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J C2JSDシリーズ - 三菱マテリアル

極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。

仕様●刃径(mm):10.5●刃長(mm):30●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●刃数(枚):2●刃数:2●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:659-1183アズワン品番68-0474-76内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04671251C2JSD1050
21,130
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする