曜日別特売

高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ

高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ - 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ - 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ - 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ - 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ - 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ - 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ - 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ - 三菱マテリアル

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。

刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理その他内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04677395VFR2XLBR0025N0200.370.568-0489-69
9,750
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
04677411VFR2XLBR0025N0300.370.568-0489-71
9,750
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
04677420VFR2XLBR0025N0250.370.568-0489-70
9,750
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
04677429VFR2XLBR0020N0100.30.468-0489-62
9,750
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
04677438VFR2XLBR0025N0400.370.568-0489-72
9,750
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
04677447VFR2XLBR0015N0100.240.368-0489-59
14,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04677456VFR2XLBR0010N0050.150.268-0489-57
14,540
13,980
15,378(税込)
当日出荷
04677465VFR2XLBR0010N0100.150.268-0489-58
14,540
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04677481VFR2XLBR0015N0150.240.368-0489-60
14,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04677490VFR2XLBR0025N0150.370.568-0489-68
9,750
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
04677499VFR2XLBR0015N0200.240.368-0489-61
15,470
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04677508VFR2XLBR0020N0150.30.468-0489-63
9,750
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする