曜日別特売

2枚刃DLCコーティング DLC2MBRシリーズ

2枚刃DLCコーティング DLC2MBRシリーズ - 三菱マテリアル

非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金。

仕様●ボール半径(mm):1.5●刃長(mm):8●全長(mm):70●シャンク径(mm):6●刃数(枚):2●表面処理:DLCコート●刃数:2●ねじれ角:30●ねじれ角30°●ダイヤエンドミル●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:688-4148アズワン品番68-0475-72内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04671750DLC2MBR0150
13,410
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする