曜日別特売

トップランニング式電動サドル ウレタン車輪 低速型 TWSLシリーズ

トップランニング式電動サドル ウレタン車輪 低速型 TWSLシリーズ - 象印チェンブロック

走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。アースローラ(別途)が必要です。

仕様●定格荷重(t):1.0で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.5×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):13.5/16.0●トップランニング式(無軌条式)●低速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レールサイズ(mm):125-150-175●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:ウレタン●コード番号:851-6117アズワン品番67-9183-99内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04617746TWSL-02080
488,750
479,800
527,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,000/税込¥11,000
北海道地方1¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1¥30,000/税込¥33,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする