曜日別特売

単相100Vアクセルグリップタイプ電気チェーンブロック無段変速型 2.5m ASVDH-Kシリーズ

単相100Vアクセルグリップタイプ電気チェーンブロック無段変速型 2.5m ASVDH-Kシリーズ - 象印チェンブロック

グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。

仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):2.5●巻上速度(m/min)50Hz:1~10●巻上速度(m/min)60Hz:1~10●フック間最小距離(mm):675●時間定格(min):25●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●モータ出力(kW):0.6●電圧(V):100●無段速形●JIS規格品(JIS B 8815)●ダイレクトハンドタイプ●操作電圧:100V●材質/仕上:ロードチェーン:特殊合金鋼●コード番号:851-5755アズワン品番67-9179-22内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04614727ASVDH-K2530
252,040
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする