象印チェンブロック
ギアードトロリ 5t
仕様
●定格荷重(t):5●容量:5t●揚程(m):6●コード番号:221-7992
アズワン品番
67-9182-19
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04616906
G05060
¥
88,630
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください