象印チェンブロック
プレーントロリ 手動C21・HM3用 PNシリーズ
強くて美しい静電粉体塗装です。複数のレール幅にアジャストできます。
仕様
●定格荷重(t):1.5●適合横行レール幅(mm):100-125-150●最小回転半径(mm):1200●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9014
アズワン品番
67-9183-48
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04617466
PN-01500
¥
27,130
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください