曜日別特売

クリアボトル HDPE 細口 HDシリーズ

クリアボトル HDPE 細口 HDシリーズ - 堀内硝子クリアボトル HDPE 細口 HDシリーズ - 堀内硝子クリアボトル HDPE 細口 HDシリーズ - 堀内硝子クリアボトル HDPE 細口 HDシリーズ - 堀内硝子クリアボトル HDPE 細口 HDシリーズ - 堀内硝子クリアボトル HDPE 細口 HDシリーズ - 堀内硝子クリアボトル HDPE 細口 HDシリーズ - 堀内硝子クリアボトル HDPE 細口 HDシリーズ - 堀内硝子

成形からブローエアーまで、クリーンフィルターで一貫した管理を実施しています。ボトル内部へのコンタミネーションを防止した電子材料向けの商品です。洗浄不要でそのまま使用が可能です。※商品到着後、3か月以内に使用することをお勧めします。

仕様●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04692795HD.規格1L細捻クリア1箱(40本)67-9359-17
21,600
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
04692811HD.規格500細捻クリア1箱(50本)67-9359-16
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
04692820HD.200細捻EMクリア1箱(168本)67-9359-15
36,000
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
04692829HD.100細捻EMクリア1箱(240本)67-9359-14
44,200
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
04692838HD.規格2L細捻クリア1箱(24本)67-9359-18
26,200
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
04692847HD.5L丸Nクリア1箱(16本)67-9359-19
25,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする