FACOM(ファコム) 汎用 大はさみ 660mm | 884A65

FACOM(ファコム) 汎用 大はさみ 660mm | 884A65 - FACOM
全長(mm)660質量(g)2400規格ASME B107.500最大切断能力(mm)48圧着能力(mm)200~790内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04347415884A.6566048
139,789
129,800
142,780(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする