曜日別特売

FACOM(ファコム) 汎用ハサミ ストレート 255mm | 985ST

FACOM(ファコム) 汎用ハサミ ストレート 255mm | 985ST - FACOM
全長(mm)255質量(g)390規格ASME B107.500材質(ジョー)鍛造クロムモリブデン鋼最大切断能力(mm)55圧着能力(mm)65~165内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大切断能力(mm)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04347458985.ST25555-
20,64319,980
19,980
21,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
62818090985.ST【ワケあり】25555※理由あり(未使用・未開封)
20,64319,980
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする