曜日別特売

FACOM(ファコム) リベットチゼル(24mm) | 262A18

FACOM(ファコム) リベットチゼル(24mm) | 262A18 - FACOMFACOM(ファコム) リベットチゼル(24mm) | 262A18 - FACOM

より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル
より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド

幅(mm)24全長(mm)180質量(g)250規格CEマーク刃幅(mm)24硬度HRC切刃:57~59材質(刃)亜鉛切刃角度(°)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04347817262A.18
5,034
4,898
5,388(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする