FACOM
FACOM(ファコム) リベットチゼル(29mm) | 262A25
より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル
より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド
幅(mm)
21
全長(mm)
260
質量(g)
500
規格
CEマーク
刃幅(mm)
29
硬度HRC
切刃:57~59
材質(刃)
亜鉛
切刃角度(°)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04347799
262A.25
¥
7,171
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください